LEGACY DD55 ドラムドリー 400 ポンド 6 インチ高さ 55 ガロン
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
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 鋼 |
キャスター幅 | 1.13 " |
色 | ブラック |
ドリー容量 | 400ポンド |
ドラム容量 | 55ガロン。 |
高さ | 6" |
内部径 | 24.5 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 24.875 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター径 | キャスター素材 | キャスター幅 | ドラム容量 | 高さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD5 | 2" | プラスチック | 7 / 8 " | 5ガロン。 | 3.5 " | 12.125 " | 17.5 " | ¥22,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。