入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムドリー |
キャスター径 | 2" |
キャスター素材 | プラスチック |
キャスター幅 | 7 / 8 " |
色 | ブラック |
ドリー容量 | 35ポンド |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
高さ | 3.5 " |
内部径 | 12.125 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
外径 | 17.5 " |
船の重量(kg) | 2.06 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | キャスター径 | キャスター素材 | キャスター幅 | ドラム容量 | 高さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD55 | 3" | 鋼 | 1.13 " | 55ガロン。 | 6" | 24.5 " | 24.875 " | ¥25,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。