アイテム価格 | エアガンキット |
ボディ材質 | クロムメッキアルミニウム、真鍮、スチール |
ボディスタイル | 列をなして |
色 | クロム |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。