アイテム価格 | HVACモーター |
Code | B |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 3.4 / 1.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.25 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MEG69RX |
取り付け | リジッド |
相 | 1 |
力率 | 89 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1060 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | PN |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。