LEESON LM32656 SD4B75TSC61Y 汎用モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | G |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 365TSC |
全負荷アンペア | 176 / 88 |
HP | 75 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 56.0 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 84 / 82.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 / 1.0 |
タイプ | TDR |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 348.75 |
船高(cm) | 61.04 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 73.66 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。