LEESON LM28204 SSD6S10TCN61ET1 特定用途モーター
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
アイテム価格 | 明確な目的のモーター |
Code | J |
設計 | INV |
デューティ | VERIFY |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 256TC |
全負荷アンペア | 29 / 14.5 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 7.5 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 74 |
回転 | REV |
RPM | 1200 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | TDR |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 90.9 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 41.61 |
船幅(cm) | 26.67 |
プロダクト | モデル | 設計 | デューティ | 全負荷アンペア | kW | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM28205 | 特殊 | 特殊 | 33.5 | 7.46 | 200 | ¥358,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。