LEESON LM15674 AAF4B20T61Y 汎用モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | G |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 256T |
全負荷アンペア | 48 / 24.1 |
HP | 20 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 14.9 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 84 / 86 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 / 1.0 |
タイプ | TFL |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 132.75 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 79.38 |
船幅(cm) | 56.52 |
プロダクト | モデル | kW | アセンブリ | 設計 | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100905.00 | .37 | LO100905 | - | ポリレックスEM | - | B | 69 | 3600 | ¥88,650 | ||
100961.00 | .37 | LO100961 | B | マルテンプSRL | - | B | 62 | 1800 | ¥105,526 | ||
101647.00 | 0.25 | LO101647 | B | VERIFY | - | B | 61.1 | 1800 | ¥89,911 | ||
103020.00 | .37 | LO103020 | - | VERIFY | 7AM035A5 | B | 69 / 74.7 | 1800 / 1500 | ¥127,688 | ||
114618.00 | .37 | - | B | ポリレックスEM | - | B | 48.2 | 900 | ¥208,154 | ||
116739.00 | 0.56 | - | B | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | 1800 / 1500 | ¥133,734 | ||
116757.00 | 0.75 | - | B | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | 1800 / 1500 | ¥164,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。