LEESON A099836.00 A4P8NR2A 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
Code | A |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 6 / 3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 0.37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-52 |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 91 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 825 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | PN |
UPC | 691720102909 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | アセンブリ | デューティ | 取り付け | 梱包 | 力率 | 保護 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100768.00 | 7AM035A5 | LO100768 | 連続的な | 弾力性のあるベース | B | 98 | 自動 | 1625 | ¥95,663 | ||
100805.00 | 7AM035A5 | LO100805 | エアオーバー | 弾力性のあるリング拡張スタッド | B | 92 | 自動 | 1075 | ¥97,005 | ||
100824.00 | 7AM035A5 | LO100824 | エアオーバー | 弾力性のあるベース | B | 92 | 自動 | 1075 | ¥87,741 | ||
111321.00 | MEJ61RO | 042506 | エアオーバー | 弾力性のあるベース | B | 85.4 | 自動 | 1075 | ¥82,539 | ||
111322.00 | MEJ26RX | 042506 | エアオーバー | 弾力性のあるベース | B | 84 | 自動 | 1075 | ¥115,145 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。