アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | A |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 6 / 3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .37 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-52 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 91 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 825 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | PN |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 40.94 |
船幅(cm) | 26.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。