LEESON 194005.00 C213T17WK19A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 213TC |
全負荷アンペア | 19.4 / 9.7 |
HP | 7 1/2/5 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 5.6 / 3.7 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | INDIVIDUAL |
相 | 3 |
力率 | 78 / 74 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1 3 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 83.25 |
船高(cm) | 48.01 |
船の長さ(cm) | 67.06 |
船幅(cm) | 42.93 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | エンクロージャー | フレーム | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | TENV | 56 C | - | - | - | - | - | ¥185,147 | ||
191414.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥177,254 | ||
191415.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥253,399 | ||
191417.00 | 40 | TEFC | 56HC | - | - | - | - | B | ¥262,796 | ||
191486.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3450 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥369,620 | ||
191487.00 | 40 | TEFC | 143TC | - | - | - | - | B | ¥246,310 | ||
191488.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3510 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥350,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。