LEESON 191486.00 ウォッシュダウンモーター、1 馬力、3 相、3450 Rpm、208-230/460VAC
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.5 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
Code | J |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
運転時間やサイクル | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
終了 | 未完 |
フレーム | 143TC |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 2.9-2.6 / 1.3A |
HP | 1 |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
絶縁クラス | F |
kW | 0.75 / 0.56 |
長さの少ないシャフト | 11 1 / 2 " |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40度F |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | マニュアル |
取り付け | リジッド |
銘板の回転数 | 3450 |
NEMAデザイン | B |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13 5 / 8 " |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 89.5 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.2 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 4 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シールド材 | ステンレス鋼 |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 19.8 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | エンクロージャー | フレーム | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | TENV | 56 C | - | - | - | - | - | ¥156,587 | ||
191414.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥160,781 | ||
191415.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥214,310 | ||
191417.00 | 40 | TEFC | 56HC | - | - | - | - | B | ¥222,258 | ||
191487.00 | 40 | TEFC | 143TC | - | - | - | - | B | ¥223,420 | ||
191488.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3510 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥318,259 | ||
191489.00 | 40 | TEFC | 145TC | - | - | - | - | B | ¥231,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。