LEESON 191891.00 ペデスタルファンモーター、1/4 馬力、1075 Rpm、1 速度
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
アイテム価格 | ペデスタルファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5 5 / 8 " |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.4 / 1.2A |
HP | 1/4 |
Hz | 60 Hz |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | HVAC / R |
モーター取付タイプ | ヨーク |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | 台座ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
銘板の回転数 | 1075 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 2 1 / 2 " |
電圧 | 115 / 230V AC |
保証 | 1年 |
船の重量(kg) | 9.43 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 最大周りの派遣社員。 | 銘板の回転数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191873.00 | R48Y | 4.6 / 2.3A | 1/2 | 212度F | 1625 | ¥72,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。