LEESON 191490.00 C145T34WK26A ウォッシュダウン モーター 50-60 ヘルツ
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
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
Code | M |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 5.3-5 / 2.5 |
HP | 2/1 1/2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 / 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 87.5 / 88 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 20.97 |
プロダクト | モデル | 最大周りの派遣社員。 | エンクロージャー | フレーム | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191201.00 | 40 | TENV | 56 C | - | - | - | - | - | ¥156,587 | ||
191414.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥160,781 | ||
191415.00 | 40 | TENV | 56C | - | - | - | - | B | ¥214,310 | ||
191417.00 | 40 | TEFC | 56HC | - | - | - | - | B | ¥222,258 | ||
191486.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3450 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥335,269 | ||
191487.00 | 40 | TEFC | 143TC | - | - | - | - | B | ¥223,420 | ||
191488.00 | 40度F | TEFC | 143TC | マニュアル | 3510 | 視聴者の38%が | 13 5 / 8 " | B | ¥318,259 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。