LEESON 170065.60 C254T17DB9D 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | H |
設計 | A |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 254T |
全負荷アンペア | 40.6-37 / 18.5 |
HP | 15 / 10 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 11.2 / 7.5 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | 307996.01 |
相 | 3 |
力率 | 82.5 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TD |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 130.05 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 41.91 |
プロダクト | モデル | 力率 | 設計 | フレーム | RPM | 稼働率 | 軸径 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170002.60 | 75 | B | 324T | 1200 / 1000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 208-230 / 460 | - | 見積依頼
| |
170042.60 | 88 / 90.1 | A | 326TS | 3600 / 3000 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | 見積依頼
| |
170144.60 | 79.3 / 81.4 | B | 215T | 1800 / 1500 | 1.15 | - | TD | 208-230 / 460 | - | 見積依頼
| |
170154.60 | 87 | B | 404TS | 3600 / 3000 | 1.15 | 2 1 / 8 " | TD | 230 / 460 | - | 見積依頼
| |
E110028.00 | 64.2 / 71.1 | B | 56 | 1200 / 1000 | 1.15 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | ¥127,622 | ||
E110426.00 | 80 | B | 56 | 3600 / 3000 | 1.25 | 5 / 8 " | TD | 230 / 460 | ¥77,755 | ||
E115825.00 | 67.7 / 81 | B | 56HZ | 1800 / 1500 | 1.15 | 7 / 8 " | TD | 230 / 460 | ¥118,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。