LEESON 121920.00 C145T17XK6A 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
Code | P |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 4.6 / 2.3 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 1/2/1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.12 / .75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-69 |
取り付け | リジッド |
梱包 | F |
相 | 3 |
力率 | 71 / 64 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 6 / 7 " |
タイプ | TX |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 20.62 |
船の長さ(cm) | 50.5 |
船幅(cm) | 26.04 |
プロダクト | モデル | Hz | アセンブリ | 設計 | 絶縁クラス | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114626.00 | 50/60 | - | B | B | .246 | ポリレックスEM | MWJ76KX | B | ¥228,807 | ||
114628.00 | 50/60 | B-LO6421C-681 | B | B | .37 | ポリレックスEM | MWJ72KX | B | ¥239,134 | ||
114630.00 | 50/60 | - | B | B | 0.56 / 0.37 | ポリレックスEM | MWJ66KX | B | ¥244,422 | ||
116190.00 | 60 | - | B | F | .37 | ポリレックスEM | - | B | ¥231,830 | ||
116191.00 | 60 | - | B | F | .56 | ポリレックスEM | - | B | ¥239,134 | ||
117859.00 | 50/60 | - | B | B | 0.25 | ポリレックスEM | A-A56227-63 | F | ¥218,230 | 見積依頼
| |
119436.00 | 50/60 | - | B | B | .75 / .56 | ポリレックスEM | MWJ64KX | F | ¥269,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。