LEESON 121673.00 C145T34FK39C 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | L |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 145TC |
全負荷アンペア | 4.8 / 2.4 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 1.49 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K46 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 88 / 86 |
回転 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 7 / 8 " |
タイプ | TF |
UPC | 691720348154 |
電圧 | 230 / 460 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アセンブリ | 設計 | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 7AM035A5 | B | 60 | ¥121,896 | ||
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | ¥110,438 | ||
102922.00 | B | LO102922 | B | 0.25 | VERIFY | - | B | 60 | ¥25,330 | ||
110916.00 | F | - | B | .56 | ポリレックスEM | - | B | 65 | ¥118,369 | ||
114624.00 | F | - | B | 0.56 | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | ¥141,161 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | ¥210,583 | ||
119418.00 | F | - | B | 2.24 | ポリレックスEM | - | B | 86 | ¥243,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。