JAMCO XP248-S5 標準プラットフォーム トラック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ウレタン |
キャスターホイールタイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | シルバー |
デッキの高さ | 8" |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | ステンレス鋼 |
デッキタイプ | 鋼 |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | 洗練された |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
ゲージ | 16 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | キャスターホイール素材 | キャスターホイール幅 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 色 | デッキの長さ | デッキタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP136-S5 | 38 " | ウレタン | 1.25 " | 38 " | 18 " | シルバー | 36 " | ステンレス鋼 | ¥230,494 | ||
XP236-S5 | 38 " | ウレタン | 1.25 " | 38 " | 24 " | シルバー | 36 " | 鋼 | ¥287,240 | ||
XP360-S5 | 38 " | ウレタン | 1.25 " | 62 " | 30 " | シルバー | 60 " | ステンレス鋼 | ¥304,195 | 見積依頼
| |
XP130-U5 | 8" | ウレタン | 1.25 " | 30 " | 18 " | ステンレス | 30 " | 鋼 | ¥211,902 | ||
XP236-U5 | 8" | ウレタン | 1.25 " | 36 " | 24 " | ステンレス | 36 " | 鋼 | ¥224,646 | ||
XP248-N8 | 8" | ニューマチック | 1.25 " | 48 " | 24 " | グレー | 48 " | 鋼 | ¥283,285 | ||
XP360-U5 | 8" | ウレタン | 1.25 " | 60 " | 30 " | グレー | 60 " | 鋼 | ¥285,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。