DINEX DX1173X50 乾燥および保管カート 幅 19-1/2 インチのドーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾燥および保管カート |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | スイベルプラットフォーム |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 20.25 " |
棚の間の距離 | 15 " |
ゲージ | 14 |
高さ | 73 " |
保持しています | ドーム |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 5 |
スロット数 | 0 |
棚板素材 | ステンレス鋼 |
棚幅 | 19.5 " |
幅(Width) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 67.95 |
船高(cm) | 185.42 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 51.44 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DX1173X100 | 40 " | 40 " | ¥1,173,803 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。