LEESON 114624.00 C6T17FK58D 汎用モーター 50 ~ 60 ヘルツ
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
Code | K |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 2.4 / 1.2 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.56 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 9700K46 |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 3 |
力率 | 72 / 81.6 |
保護 | 自動 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.25 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 26.52 |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | アセンブリ | 設計 | kW | 潤滑 | モーター熱保護 | 梱包 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 7AM035A5 | B | 60 | - | 見積依頼
| |
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | ¥90,136 | ||
102922.00 | B | LO102922 | B | 0.25 | VERIFY | - | B | 60 | - | 見積依頼
| |
110916.00 | F | - | B | .56 | ポリレックスEM | - | B | 65 | ¥138,760 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | ¥189,524 | ||
119418.00 | F | - | B | 2.24 | ポリレックスEM | - | B | 86 | ¥219,042 | ||
121179.00 | F | - | B | 0.75 | ポリレックスEM | 9700K46 | B | 68.5 | ¥162,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。