LEESON 120728.00 鋸モーター 3 馬力 3450 Rpm 230v
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
アイテム価格 | テーブルソーモーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40度C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
フレーム | 145Y |
全負荷アンペア | 13.0 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 11 " |
モーターアプリケーション | パワーツール |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | 特別ブラケット |
銘板の回転数 | 3450 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 3 / 4 " |
軸長 | 1 13 / 16 " |
熱保護 | なし |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 32.72 |
船の長さ(cm) | 45.57 |
船幅(cm) | 33.17 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。