LEESON 118009.00 CI6D34FT1 メートル法モーター
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンプ | 14 |
アセンブリ | LD-58 |
デューティ | S1 |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャー | IP54 |
フォームファクター | 1.05 |
フレーム | 90L |
絶縁クラス | H |
kW | 2.2 |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | スペシャル |
梱包 | 307032.193 |
回転 | 偵察 |
RPM | 3000 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 24 mm |
トルク | 42 ポンドイン |
タイプ | F90L-17 |
UPC | 691720014486 |
電圧 | 180 |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 27.31 |
船の長さ(cm) | 59.39 |
船幅(cm) | 31.45 |
プロダクト | モデル | RPM | アンプ | フォームファクター | 軸径 | トルク | タイプ | フレーム | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098015.00 | 1800 | 3.5 | 1.05 | 14 mm | 17.5 ポンドイン | M71-12 | 71 | F | ¥126,693 | ||
108369.00 | 1800 | 4.9 | 1.05 | 19 mm | 27 ポンドイン | Y80-14 | 80 | F | ¥168,568 | ||
108370.00 | 1800 | 6.7 | 1.05 | 19 mm | 35 ポンドイン | ZL80-14 | 80 | F | ¥207,937 | ||
108371.00 | 1800 | 9.0 | 1.05 | 19 mm | 52,5 ポンドイン | ZL80-14 | 80 | H | ¥274,265 | ||
108372.00 | 3000 | 7.0 | 1.05 | 19 mm | 21 ポンドイン | Y80-14 | 80 | F | ¥168,568 | ||
108373.00 | 3000 | 9.3 | 1.05 | 19 mm | 42 ポンドイン | XL80-14 | 80 | F | ¥186,224 | ||
118008.00 | 1800 | 13.8 | 1.05 | 24 mm | 70.4 ポンドイン | K90L-17 | 90L | H | ¥490,317 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。