LEESON 116185.00 A6C34XC33C 防爆モーター
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
アイテム価格 | 防爆モーター |
Code | K |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | EPFC |
フレーム | 56J |
全負荷アンペア | 12.4 / 6.7-6.2 |
危険場所クラス | EXPプルーフCLI GR C&D CL II GR F&G T3C |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .75 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ51CV |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 76 |
保護 | 自動 |
回転 | 固定CW |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | CX |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 16.2 |
船高(cm) | 31.27 |
船の長さ(cm) | 50.01 |
船幅(cm) | 32.05 |
プロダクト | モデル | 力率 | アセンブリ | 設計 | 回転 | タイプ | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111095.00 | 58 | A-S90887 | N | 選択的CCW | CX | 56C | 7 / 3.2-3.5 | 1/3 | ¥147,521 | ||
111097.00 | 71.9 | A-S90894 | N | 選択的CCW | CX | 56C | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | ¥159,989 | ||
114424.00 | 81.5 | - | L | 選択的CCW | KX | 56C | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ¥212,626 | ||
114425.00 | 87.5 | - | L | 選択的CCW | KX | 56C | 20 / 10.8-10 | 2 | ¥233,206 | ||
116181.00 | 87.5 | - | L | 固定CW | CX | 56J | 20 / 10.8-10 | 2 | ¥237,164 | ||
116183.00 | 81.5 | A-S90887 | L | 固定CW | KX | 56J | 15.4 / 8.4-7.7 | 1.5 | ¥218,265 | ||
116186.00 | 71.9 | A-S90894 | N | 固定CW | CX | 56J | 10.6 / 5.3-5.3 | 3/4 | ¥158,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。