LEESON 113266.00 高圧洗浄機モーター、オープン防滴、リジッドベース取り付け、1740 RPM ネームプレート
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
アイテム価格 | 高圧洗浄機モーター |
Code | H |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 56H |
全負荷アンペア | 13.4 / 6.7 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | 1.12 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ50CB |
取り付け | リジッド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 89 |
保護 | マニュアル |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
タイプ | KD |
UPC | 691720011881 |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 36.68 |
船幅(cm) | 20.17 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
113281.00 | ¥184,369 | ||
056B17F5319 | ¥180,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。