LEESON 107013.00 C4C17FZ37 単相モーター
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
アセンブリ | LO107013 |
Code | K |
デューティ | 連絡先 |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 8.8/4.4 |
絶縁クラス | F4 |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
製造元シリーズ | P1100 |
取り付け | スペシャル |
梱包 | B |
相 | 1 |
回転 | 偵察 |
RPM | 22 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 3/4 |
シャフトタイプ | 平行 |
タイプ | CF |
電圧 | 115 / 208-230 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 27.64 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 26.52 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。