LEESON 103878.00 L4P17NZ149A 汎用農業用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
Code | D |
設計 | N |
デューティ | エアオーバー |
エンクロージャー | TENV |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 3.25 / 1.65 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 0.25 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | A-A56227-52 |
取り付け | ラウンドエクステンデッドスタッド |
梱包 | F |
相 | 1 |
力率 | 94 |
保護 | AUT LCKRTRのみ |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1625 |
稼働率 | 1.0 |
タイプ | PN |
UPC | 691720102961 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | デューティ | エンクロージャー | 取り付け | 梱包 | 力率 | 保護 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101341.00 | 7AM035A5 | 連続的な | TEAO | ラウンド | B | 87 | 自動 | PLE? | ¥67,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。