LEESON 101341.00 A4P17NZ24F 汎用モーター
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
アイテム価格 | ファームデューティーモーター |
アセンブリ | LO101341 |
Code | D |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEAO |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 2.8 / 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .187 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | 7AM035A5 |
取り付け | ラウンド |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 87 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1625 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | PLE? |
UPC | 691720005453 |
電圧 | 115 / 230 |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 34.93 |
船幅(cm) | 20.02 |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | デューティ | エンクロージャー | 取り付け | 梱包 | 力率 | 保護 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103878.00 | A-A56227-52 | エアオーバー | TENV | ラウンドエクステンデッドスタッド | F | 94 | AUT LCKRTRのみ | PN | ¥76,716 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。