LEESON 101585.00 A4K17DR6G 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
アセンブリ | LO101585 |
Code | F |
設計 | N |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48 |
全負荷アンペア | 4.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
kW | .37 |
潤滑 | ポリレックスEM |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | MEJ36RX |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 96 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | KD |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 10.35 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 40.94 |
船幅(cm) | 26.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。