LEESON 101602.00 A4K17DR7F 単相モーター
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
アイテム価格 | 単相モーター |
アセンブリ | LO101602 |
Code | M |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | DP |
フレーム | 48Z |
全負荷アンペア | 2.5 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | .187 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
モーター熱保護 | CEJ67CV |
取り付け | 弾力性のあるベース |
梱包 | B |
相 | 1 |
力率 | 96 |
保護 | 自動 |
回転 | 選択的CCW |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | -D |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 23.16 |
船の長さ(cm) | 40.94 |
船幅(cm) | 26.04 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。