LEATHERHEAD TOOLS DBO-8RH-B パイク ポール、ソリッド ポール、ラバー バンパー、ゴミフック、長さ 96 インチ、オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイクポール、犬の骨 |
色 | オレンジ |
ハンドルデザイン | 尻 |
ハンドルの長さ | 96 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ヘッド素材 | アメリカンスチール |
ヘッド形式 | ゴミフック |
全体の長さ(Overall Length) | 96 " |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7806008000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。