入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
コンプライアンス | ASTM |
接続タイプ | MNPTxソケット |
長さ | 3.95 " |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 3 "×4」 |
スケジュール | 40 |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3917400090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。