定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 407010 エルボ 1 インチ スリップ x Fpt | AF7PWA 22FJ83

LASCO 407010 エルボ 1 インチ スリップ x Fpt

在庫あり
アイテム: AF7PWA モデル:407010相互参照:22FJ83

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥250 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、90度
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプソケットxFNPT
長さ2.46 "
マックス。 圧力450 psi @ 73度F
マックス。 温度140度F
パイプサイズ1"
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)6.86
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプItem長さマックス。 圧力パイプサイズ価格
LASCO406010BCエルボ1インチスリップxスリップ| AB6UXC 22FJ86 406010BCホワイトソケットxソケットエルボー、90度2.47 "450 psi @ 73度F1"¥193
LASCO406005BCエルボ1/2インチスリップxスリップ| AB6UXD 22FJ91 406005BCホワイトソケットxソケットエルボー、90度1.79 "-1 / 2 "¥112
LASCO406020BCエルボー2インチスリップxスリップ| AB6UXE 22FJ95 406020BCホワイトソケットxソケットエルボー、90度3.94 "-2"¥616
LASCO406030エルボ3インチスリップxスリップ| AB6UXF 22FJ96 406030ホワイトソケットxソケットエルボー、90度5.76 "-3"¥2,212
LASCO408007エルボ3/4インチFptx Fpt | AB6UXG 22FJ97 408007ホワイトFNPT×FNPTエルボー、90度2.02 "-3 / 4 "¥282
LASCO406007BCエルボー3/4インチスリップxスリップ| AB6UXH 22FK03 406007BCホワイトソケットxソケットエルボー、90度2"-3 / 4 "¥121
LASCO406060エルボ6インチスリップxスリップ| AB6UXJ 22FK05 406060ホワイトソケットxソケットエルボー、90度10.61 "-6"¥10,591

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 407010 エルボ 1 インチ スリップ x Fpt
¥250 /単価