定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 402288 ティー 2-1/2 x 3/4 インチ スリップ x スリップ x Fpt | AF7QDA 22FL72

LASCO 402288 ティー 2-1/2 x 3/4 インチ スリップ x スリップ x Fpt

在庫あり
アイテム: AF7QDA モデル:402288相互参照:22FL72

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,069 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemレデューサーTシャツ
ボディ材質PVC
ホワイト
コンプライアンスASTM
接続タイプソケットxソケットxFNPT
長さ5.22 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "
スケジュール40

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)9.4
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)10.92
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さパイプサイズ価格
LASCO402209ティー1-1 / 2 x1 / 2インチスリップxスリップxFpt | AF7PZH 22FK73 402209ソケットxソケットxFNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "¥767
LASCO401210ティー1-1 / 2 x3 / 4インチスリップxスリップxスリップ| AF7PZJ 22FK74 401210ソケットxソケットxソケット3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "¥631
LASCO402210ティー1-1 / 2 x3 / 4インチスリップxスリップxFpt | AF7PZK 22FK75 402210ソケットxソケットxFNPT3.8 mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "¥760
LASCO401168ティー1-1 / 4 x1インチスリップxスリップxスリップ| AF7PZL 22FK76 401168ソケットxソケットxソケット3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "¥386
LASCO401167ティー1-1 / 4 x3 / 4インスリップxスリップxスリップ| AF7PZM 22FK78 401167ソケットxソケットxソケット3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "¥384
LASCO402167ティー1-1 / 4 x3 / 4インスリップxスリップxFpt | AF7PZN 22FK79 402167ソケットxソケットxFNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "¥658
LASCO401130BCティー1x1 / 2インチスリップxスリップxスリップ| AF7PZP 22FK80 401130BCソケットxソケットxソケット2.98 "1 "×1"×1 / 2 "¥223

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 402288 ティー 2-1/2 x 3/4 インチ スリップ x スリップ x Fpt
¥2,069 /単価