定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LASCO 1436101 グレー オス アダプター インサート x Mnpt 3/4 x 1/2 PVC | AF7QMR 22FN91

LASCO 1436101 グレー オス アダプター インサート x Mnpt 3/4 x 1/2 PVC

在庫あり
アイテム:AF7QMR モデル:1436101相互参照:22FN91

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥463 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレデューシングオスアダプター
ボディ材質PVC
グレー
接続タイプxMNPTを挿入
長さ2.61 "
マックス。 温度140度F
パイプサイズ3 / 4 "x 1 / 2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)7.11
船幅(cm)4.06
HSコード3917400090

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ長さパイプサイズ価格
LASCO 1436168 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1 x 1-1/4 インチ PVC | AB6UYM 22FN96 1436168xMNPTを挿入2.81 "1 "x 1-1 / 4"¥631
LASCO 1436074 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1/2 インチ PVC | AF7QMP 22FN89 1436074xMNPTを挿入2.6 "1 / 2 "¥531
LASCO 1436075 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1/2 x 1 インチ PVC | AF7QMQ 22FN90 1436075xMNPTを挿入2.64 "1 / 2 "x 1"¥565
LASCO 1436102 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 3/4 x 1 インチ PVC | AF7QMT 22FN92 1436102xMNPTを挿入2.6 "3 / 4 "x 1"¥539
LASCO 1436131 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1 インチ PVC | AF7QMU 22FN93 1436131xMNPTを挿入2.6 "1"¥476
LASCO 1436132 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1-1/4 x 1 インチ PVC | AF7QMV 22FN94 1436132xMNPTを挿入2.6 "1 "x 1-1 / 4"¥669
LASCO 1436133 レッド オス アダプター インサート x Mnpt 1 x 1-1/2 インチ PVC | AF7QMW 22FN95 1436133xMNPTを挿入3.04 "1 "x 1-1 / 2"¥971

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LASCO 1436101 グレー オス アダプター インサート x Mnpt 3/4 x 1/2 PVC
¥463 /単価