LARSON ELECTRONICS LLC HALSS-24-2L-LED-SFC 危険場所用器具 T8-LED 28w
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
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から65度C |
終了 | ステンレス鋼 |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 28 |
高さ | 6 59 / 64 " |
ハウジング仕上げ | ステンレス鋼 |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
ランプ指定 | T8-LED、2FT |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 14 |
長さ | 29 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
推奨ランプ商品番号 | LEDT-14W-V1 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 9 49 / 64 " |
船の重量(kg) | 8.71 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 取り付け | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 推奨ランプ商品番号 | 高さ | ランプ指定 | ランプの種類 | ランプワット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALSS-48-2L-LED-SFC | 表面または吊り下げ | -40度から65度C | 56 | LEDT8-28W-V1 | 6 43 / 64 " | T8-LED、4FT | LED製品 | 28 | ¥351,377 | ||
HALSS-48-2L-LED-PND | ペンダント | -40度から65度C | 56 | LEDT8-28W-V1 | 6 27 / 64 " | T8-LED、4FT | LED製品 | 28 | ¥349,919 | ||
HALSS-48-2L-T5HO-SFC | 表面または吊り下げ | -20度から70度C | 108 | - | 6 43 / 64 " | T5HO | 蛍光灯 | 54 | ¥330,052 | ||
HALSS-48-2L-T5HO-PND | ペンダント | -20度から70度C | 108 | - | 6 27 / 64 " | T5HO | 蛍光灯 | 54 | ¥330,052 | ||
ハルス-48-2L-T8-SFC | 表面または吊り下げ | -20度から70度C | 64 | - | 6 43 / 64 " | T8、4FT | 蛍光灯 | 32 | ¥363,632 | ||
HALSS-48-2L-T8-PND | ペンダント | -20度から70度C | 64 | - | 6 27 / 64 " | T8、4FT | 蛍光灯 | 32 | ¥330,052 | ||
HALSS-24-2L-LED-PND | ペンダント | -40度から65度C | 28 | LEDT-14W-V1 | 6 27 / 64 " | T8-LED、2FT | LED製品 | 14 | ¥321,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。