LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T8-SFC 危険場所用治具 T8 64w
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -20度から70度C |
終了 | ホワイト |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 64 |
高さ | 5 3 / 32 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ガラス繊維/ポリエステル |
ランプ指定 | T8、4FT |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
ランプワット | 32 |
長さ | 49 31 / 32 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 7 31 / 32 " |
船の重量(kg) | 10.26 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 141.61 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 長さ | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 幅(Width) | 高さ | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALP-24-2L-T8-PND | 25.875 " | -20度から70度C | 34 | ペンダント | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8、2FT | ¥133,666 | ||
HALP-24-3L-T8-SFC | 25.875 " | -20度から70度C | 51 | 表面または吊り下げ | - | 7 31 / 32 " | 5 13 / 64 " | T8、2FT | ¥160,745 | ||
HALP-24-3L-T8-PND | 25.875 " | -20度から70度C | 51 | ペンダント | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8、2FT | ¥154,559 | ||
HALP-48-2L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40度から65度C | 56 | 表面または吊り下げ | LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED、4FT | ¥244,162 | ||
HALP-48-2L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40度から65度C | 56 | ペンダント | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED、4FT | ¥244,162 | ||
HALP-48-3L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40度から65度C | 84 | 表面または吊り下げ | LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED、4FT | ¥262,584 | ||
HALP-48-3L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40度から65度C | 84 | ペンダント | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED、4FT | ¥262,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。