LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC 危険場所用器具 T8 LED 56 ワット
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
アイテム価格 | 危険な照明器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から65度C |
終了 | ホワイト |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 56 |
高さ | 5 3 / 32 " |
ハウジング仕上げ | ホワイト |
住宅資材 | ガラス繊維/ポリエステル |
ランプ指定 | T8-LED、4FT |
ランプが含まれています | 有り |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 28 |
長さ | 49 31 / 32 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
推奨ランプ商品番号 | LEDT8-28W-V1 |
電圧 | 120 / 277 VAC |
幅(Width) | 7 31 / 32 " |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 141.61 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 長さ | 周りの派遣社員。 範囲 | フィクスチャワット数 | 取り付け | 推奨ランプ商品番号 | 幅(Width) | 高さ | ランプ指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALP-24-2L-T8-PND | 25.875 " | -20度から70度C | 34 | ペンダント | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8、2FT | ¥133,192 | ||
HALP-24-3L-T8-SFC | 25.875 " | -20度から70度C | 51 | 表面または吊り下げ | - | 7 31 / 32 " | 5 13 / 64 " | T8、2FT | ¥160,745 | ||
HALP-24-3L-T8-PND | 25.875 " | -20度から70度C | 51 | ペンダント | - | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8、2FT | ¥154,559 | ||
HALP-48-2L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40度から65度C | 56 | ペンダント | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED、4FT | ¥235,481 | ||
HALP-48-3L-LED-SFC | 49 31 / 32 " | -40度から65度C | 84 | 表面または吊り下げ | LEDT8-28W-V1 | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T8-LED、4FT | ¥262,584 | ||
HALP-48-3L-LED-PND | 49 47 / 64 " | -40度から65度C | 84 | ペンダント | LEDT8-28W-V1 | 7 13 / 64 " | 5 27 / 64 " | T8-LED、4FT | ¥262,584 | ||
HALP-48-2L-T5HO-SFC | 49 31 / 32 " | -20度から70度C | 108 | 表面または吊り下げ | - | 7 31 / 32 " | 5 3 / 32 " | T5HO | ¥143,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。