入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 危険な場所のLED器具 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から85度C |
終了 | ブラック |
器具タイプ | 危険な場所 |
フィクスチャワット数 | 8 |
高さ | 1 53 / 64 " |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | アルミニウム |
ランプ数量 | 0 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 21.125 " |
水晶体物質 | アクリル |
取り付け | 表面または吊り下げ |
電圧 | 120 / 240 VAC |
幅(Width) | 2 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9405108020 |
プロダクト | モデル | 水晶体物質 | 周りの派遣社員。 範囲 | 終了 | 取り付け | 電圧 | 幅(Width) | フィクスチャワット数 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL-36-25W-LED-1227-SP | アクリル | -40度から85度C | ブラック | 表面または吊り下げ | 120 / 240 VAC | 2 11 / 16 " | 25 | 1 53 / 64 " | ¥208,951 | ||
HAL-36-25W-LED-1227-FL | アクリル | -40度から85度C | ブラック | 表面または吊り下げ | 120 / 240 VAC | 2 11 / 16 " | 25 | 1 53 / 64 " | ¥208,951 | ||
HAL-24-16W-LED-SP-12V | アクリル | -40度から85度C | ブラック | 表面または吊り下げ | 12 VDC | 2 11 / 16 " | 16 | 1 53 / 64 " | ¥119,616 | ||
EPLC2-HB-150LED-RT | 強化ガラス | -40度から65度C | グレー | 調整可能なUブラケット | 120 / 277 VAC | 13 27 / 32 " | 150 | 7 21 / 32 " | ¥345,799 | ||
HAL-HB-240W-RSLED | ポリカーボネート | -40度から55度C | ブラック | 表面とペンダント | 120 / 277 VAC | 14 " | 240 | 14 25 / 32 " | ¥747,249 | ||
HAL-RSLED-240W | ポリカーボネート | -40度から55度C | ブラック | 表面または吊り下げ | 120 / 277 VAC | 7 59 / 64 " | 240 | 23 63 / 64 " | ¥762,292 | ||
HAL-48-33W-LED-SP-12V | アクリル | -40度から85度C | ブラック | 表面または吊り下げ | 12 VDC | 2 11 / 16 " | 33 | 1 53 / 64 " | ¥147,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。