アイテム価格 | パドロック可能なスライドラッチ |
ボルト頭径 | 15 / 32 " |
ボルト長さ | 5.375 " |
色 | シルバー |
終了 | ステンレス鋼 |
Hardware | 同梱 |
高さ | 1 13 / 16 " |
ラッチタイプ | 南京錠 |
長さ | 3 11 / 32 " |
材料 | 304ステンレススチール |
最大シャックル径 | 3 / 8 " |
取り付け穴の数 | 4 |
スローサイズ | 1-11 / 32」 |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。