入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピボットヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 29 / 32 " |
ドアリーフ幅 | 2 9 / 16 " |
終了 | ナチュラル |
フレームリーフの長さ | 29 / 32 " |
フレームリーフ幅 | 1 31 / 32 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 29 / 32 " |
葉あたりの穴 | 3 |
負荷容量 | 5.7ポンド/ペア |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ウェルドオン |
利き手 | 左手または右手 |
ピン径 | 25 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 4 9 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 高さ | 負荷容量 | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-65L | 4 9 / 64 " | 29 / 32 " | 2 9 / 16 " | 29 / 32 " | 1 31 / 32 " | 29 / 32 " | 5.7ポンド/ペア | 25 / 64 " | ¥3,956 | ||
PP-L | 4 31 / 64 " | 11 / 64 " | 2 13 / 32 " | 11 / 64 " | 2 13 / 32 " | 11 / 64 " | 5.7ポンド/ペア | 5 / 16 " | ¥1,967 | ||
PP-R | 4 31 / 64 " | 11 / 64 " | 2 13 / 32 " | 11 / 64 " | 2 13 / 32 " | 11 / 64 " | 5.7ポンド/ペア | 5 / 16 " | ¥1,967 | ||
WP-3L | 1 61 / 64 " | 43 / 64 " | 1 37 / 64 " | 43 / 64 " | 1 37 / 64 " | 43 / 64 " | 3.9ポンド/ペア | 1 / 8 " | ¥2,520 | ||
WP-3R | 1 61 / 64 " | 43 / 64 " | 1 37 / 64 " | 43 / 64 " | 1 37 / 64 " | 43 / 64 " | 3.9ポンド/ペア | 1 / 8 " | ¥2,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。