入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グラブキャッチ |
漁獲長さ | 1 29 / 64 " |
キャッチプロジェクション | 23 / 64 " |
キャッチ幅 | 1.437 " |
クロージャタイプ | 春 |
色 | ブラック |
Hardware | 同梱 |
材料 | プラスチック |
装着タイプ | 表面 |
オープニングアクション | プッシュツーオープン |
引っ張る力 | 6.6ポンド |
ストライクの高さ | 31 / 64 " |
ストライクの長さ | 1.031 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8302416080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 漁獲長さ | キャッチ幅 | Hardware | 材料 | ストライクの高さ | ストライクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-37 / BLK-1 | 2.25 " | 1.5 " | 同梱 | プラスチック | 25 / 32 " | 1.25 " | ¥1,687 | ||
ESN-195 / BLK | 1 29 / 64 " | 1.437 " | 含まれておりません | ポリアセタール | - | - | ¥954 | ||
PR-4PK | 25 / 32 " | 23 / 64 " | 含まれておりません | プラスチック | - | 13 / 16 " | ¥388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。