入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクヒンジ |
色 | ナチュラル |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 21 / 32 " |
ドアリーフ幅 | 1.031 " |
終了 | シンプルスタイル |
フレームリーフの長さ | 23 / 32 " |
フレームリーフ幅 | 1.031 " |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 47 / 64 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 0.087 " |
負荷容量 | 26.5ポンド |
材料 | 303/430ステンレス鋼および鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 279度 |
幅(Width) | 2.593 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8302106060 |
原産国 | JP |
モデル | 幅(Width) | ドアの葉の長さ | ドアリーフ幅 | フレームリーフの長さ | フレームリーフ幅 | 高さ | 負荷容量 | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TA20L | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 17.7ポンド | 279度 | ¥6,213 | |
HG-TA20R | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 18ポンド | 279度 | ¥6,213 | |
HG-TA30R | 2.593 | 21 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 26.5ポンド | 269度 | ¥6,341 | |
HG-TA45L | 3.156 " | 1 7 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 39.8ポンド | 269度 | ¥9,137 | |
HG-TA45R | 3.156 " | 1 7 / 32 " | 1.031 " | 23 / 32 " | 1.031 " | 47 / 64 " | 39.8ポンド | 279度 | ¥9,137 | |
HG-TB20L | 1 1 / 64 " | 5 / 8 " | 1.031 " | 1 23 / 64 " | 1 35 / 64 " | 47 / 64 " | 45.9ポンド | 360度 | ¥6,685 | |
HG-TB45R | 1 7 / 32 " | 45 / 64 " | 1 7 / 32 " | 1 27 / 64 " | 45 / 64 " | 3 / 4 " | 45.9ポンド | 360度 | ¥10,289 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。