入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルアクションヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ナチュラル |
コーナー | 正方形である |
ドアの葉の長さ | 3 45 / 64 " |
ドアリーフ幅 | 59 / 64 " |
終了 | サテン |
フレームリーフの長さ | 3 45 / 64 " |
フレームリーフ幅 | 59 / 64 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 3.156 " |
葉あたりの穴 | 5 |
負荷容量 | 5.7ポンド/ペア |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ウェルドオン |
利き手 | 左手または右手 |
ピン径 | 19 / 64 " |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 3.156 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8302106090 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ドアの葉の長さ | フレームリーフの長さ | Hardware | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-BH70 | 3 5 / 64 " | 3 5 / 64 " | 含まれておりません | 2.75 " | 3 5 / 64 " | ¥11,594 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。