定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

LAMP EK-R640 / Sプルハンドル316ステンレス鋼サテン| AE2DXH 4WRH9

LAMP EK-R640/S プルハンドル 316ステンレスサテン

在庫あり
アイテム: AE2DXH 型式:EK-R640/S相互参照:4WRH9

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,553 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プルハンドル
ナチュラル
終了サテン
グリップ径9 / 32 "
グリップ高さ9 / 32 "
グリップ長さ4-9 / 32」
グリップの厚さ9 / 32 "
Hardware同梱
定格荷重(Y / N)N
材料316ステンレススチール
取り付け穴の中心から中心へ4"
装着タイプねじ穴
全体の長さ(Overall Length)4 9 / 32 "
全幅9 / 16 "
投影1-17 / 64」
スクリューサイズ8-32
ねじ山の深さ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)2.54
HSコード8302423065
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル全幅終了グリップ径投影スクリューサイズねじ山の深さHardware材料価格
LAMP ECH-100 / Mプルハンドルポリッシュ3-15 / 16インチの高さ| AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-洗練された5 / 16 "1-37 / 64」M5 X 287 / 16 "同梱303ステンレススチール¥9,885
ランプECH-150 / Mプルハンドルポリッシュ5-29 / 32インチ高さ| AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "洗練された5 / 16 "1-31 / 32」M5 X 287 / 16 "同梱303ステンレススチール¥12,988
ランプEK-R635 / Mプルハンドルポリッシュ3-1 / 2インチ高さ| AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "洗練された9 / 32 "1-17 / 64」#8-32 x 1 "3 / 8 "同梱316ステンレススチール¥4,383
ランプEK-R635 / Sプルハンドルサテン3-1 / 2インチの高さ| AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "サテン9 / 32 "1-17 / 64」#8-32 x 1 "3 / 8 "同梱316ステンレススチール¥4,324
LAMP EK-R640 / Mプルハンドル316ステンレス鋼研磨| AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "洗練された9 / 32 "1-17 / 64」8-323 / 8 "同梱316ステンレススチール¥4,743
LAMP EK-R650 / Sプルハンドルネジ穴サテン| AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "サテン9 / 32 "1-17 / 64」#8-32 x 1 "3 / 8 "同梱316ステンレススチール¥4,664
ランプEK-R660 / Mプルハンドル316ステンレス鋼6インチ高さ| AE2DXK 4WRJ3 EK-R660 / M9 / 16 "洗練された9 / 32 "1-17 / 64」8-323 / 8 "同梱316ステンレススチール¥5,163

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

LAMP EK-R640/S プルハンドル 316ステンレスサテン
¥4,553 /単価