入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 隠されたスプリングヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | シルバー |
コーナー | 丸みを帯びた |
ドアの葉の長さ | 1.5 " |
ドアリーフ幅 | 2 11 / 64 " |
終了 | 洗練された |
フレームリーフの長さ | 1 41 / 64 " |
フレームリーフ幅 | 1 57 / 64 " |
Hardware | 同梱 |
高さ | 2 9 / 64 " |
葉あたりの穴 | 2 |
葉の厚さ | 0.625 |
負荷容量 | 15ポンド/ペア |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ハーフサーフェス |
ピン材質 | ステンレス鋼 |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 100度 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8302106060 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
304B-C46 / 14 | ¥3,172 | ||
304B-C46 / 9 | ¥3,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。