入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボカバーオール |
クロージャタイプ | 面ファスナー |
色 | ホワイト |
生地の重量 | 7.5オンス |
胸のサイズにフィット | 34 " |
ウエストサイズに適合 | 30 " |
性別 | ユニセックス |
ハンマーループ | いいえ |
股下 | 29 " |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | ほうれんそう |
外ポケットの数 | 0 |
サイズ | XS |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 6211420000 |
モデル | 胸のサイズにフィット | ウエストサイズに適合 | 股下 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PBLC314-2432 | 32 " | 30 " | 32 " | XS | ¥14,535 | |
PBLC314-2436 | 36 " | 32 " | 29 " | S | ¥14,535 | |
PBLC314-2438 | 38 " | 32 " | 29 " | S | ¥14,535 | |
PBLC314-2440 | 40 " | 36 " | 29 " | M | ¥14,535 | |
PBLC314-2442 | 42 " | 36 " | 29 " | M | ¥14,535 | |
PBLC314-2444 | 44 " | 41 " | 29 " | L | ¥15,557 | |
PBLC314-2446 | 46 " | 41 " | 29 " | L | ¥15,463 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。