入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 5510 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | D9 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | M8 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 9.58 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512 | 3 / 4 " | 5512 | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 0.381 " | M10 | ボトムング | ¥4,719 | |
5512 | 11 / 16 " | 5512 | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | ボトムング | ¥4,156 | |
5512 | 5 / 8 " | 5512 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | ボトムング | ¥3,750 | |
17271 | 1 / 2 " | 5512 | 2.375 " | 0.80 mm | D7 | 0.194 " | M5 | ボトムング | ¥3,538 | |
5512 | 3 / 8 " | 5512 | 2.125 " | 0.70 mm | D6 | 0.168 " | M4 | ボトムング | ¥3,676 | |
5512 | 5 / 16 " | 5512 | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | 0.141 " | M3 | ボトムング | ¥4,579 | |
5510 | 5 / 8 " | 5510 | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | プラグ | ¥3,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。