LABCONCO 8040100 実験用ガラス器具カートバスケット 大
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
アイテム価格 | 実験用ガラス器具カートバスケット |
色 | グレーシャーホワイト |
高さ | 4" |
長さ | 32 " |
材料 | 溶接鋼フレーム |
コンパートメントの数 | 1 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 45.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8040200 | 16 " | ¥54,563 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。