入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローター |
角度付きローター | 固定角度ローター |
容量 | 30mLバイアル |
色 | ブラック |
コンプライアンス | はい |
直径 | 5.5 |
高さ | 1.7 |
保持しています | 30mLバイアル |
材料 | PTFEコーティングされたアルミニウム |
マックス。 温度 | 65度 |
試験管の最大サイズ | 20mm x 73mm |
速度 | 1700回転 |
管のサイズ | 30 mLの |
タイプ | 遠心 |
幅(Width) | 5.5 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 44.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 保持しています | 材料 | 管のサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7548400 | 24個の0.5mLチューブ | 3.9 | 1.1 | 24個の0.5mLチューブ | PTFEコーティングされたアルミニウム | 0.5 mLの | 3.9 | ¥186,666 | ||
7548500 | 24個の1.5mLチューブ | 3.9 | 1.1 | 24個の1.5mLチューブ | PTFEコーティングされたアルミニウム | 1.5 mLの | 3.9 | ¥216,216 | ||
7548600 | 10mLバイアル | 5.5 | 1.6 | 10mLバイアル | PTFEコーティングされたアルミニウム | 10 mLの | 5.5 | ¥188,336 | ||
7548700 | 15mLバイアル | 5.8 | 1.6 | 15mLバイアル | PTFEコーティングされたアルミニウム | 15mL | 5.8 | ¥154,347 | ||
7553000 | - | 11.4 " | - | 6つの標準マイクロタイタープレートまたは3つのディープウェルプレート | アルミニウム | - | 6" | ¥694,851 | ||
7553001 | - | 11.4 " | - | 6つの標準マイクロタイタープレートまたは3つのディープウェルプレート | PTFE | - | 6" | ¥929,033 | ||
7553100 | - | 11.4 " | - | 8 ml 洋ナシ型フラスコ 100 本 | アルミニウム | - | 6" | ¥834,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。