LABCONCO 710612110 凍結乾燥機、コンソール凍結乾燥機、保持容量 6 L、-84 ℃、付属、230 V ボルト
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凍結乾燥機 |
船の重量(kg) | 121.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。