製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 1 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- REGAL 059593JM95 TiN コーティング付きコバルトエンドミル、シングルエンド、直径 2 インチ、長さ 3-3/8 インチ、8 枚刃
- BOSTON GEAR 221.18.1624U シャフトカップリングおよびカラー
- GATES 9447 高容量Vベルト
- CHAINFLEX CF10-10-03 コントロールケーブル、Tpe ジャケット、スチールブルー、3 導体、17 Awg、シールド付き、3 x 外径
- SPEEDAIRE CD85F16-125-B エアシリンダ、ボア径 16 mm、ストローク 125 mm、ポートサイズ M5 X 0.8 インチ
- SLOAN 3918137 ROYAL 603-1.6-14-3/4-LDIM ウォータークローゼット PWT フラッシュメーター、手動、1.6 gpf、RB仕上げ、リアスパッド、シングルフラッシュ
- MARTIN スプロケット CSW20014X40 ウィングプーリー、標準、外径 20 インチ、最大ボア 4 インチ、面幅 14 インチ、スチール
詳細はこちら
- バンティングベアリング
- キーシャフト
- ペコ制御システム
- TAYLOR
- BLANCO
- LED屋内照明器具アクセサリー
- ウォールコーナーガード
- 電動ベルトコンベヤー
- HVLPペイントスプレーシステム
- シャフトアーバー
- AKRO-MILS 13018 スタックアンドストアビン
- DWYER INSTRUMENTS GBT シリーズ 暗闇で光るバイメタル温度計
- ADBホイストリング製造株式会社Heavy Duty® D リング サイド プル、標準
- KRYTOX XHT-1000 シリーズ 極高温 PFPE オイル
- CONDOR ANSI クラス 2 メッシュ ポリスター ジッパー コントラストの高い視認性のベスト
- KIPP 1 / 4-20ネジサイズウィンググリップノブ
- キャンベルチェーンと継手ダブルクレビスリンク
- GROVE GEAR NH シリーズ、BMQ-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- キャッシュバルブAシリーズ A401型極低温バルブ
- スターレット送信機
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1001-S-242 1 x 1 インチ モノ スロット T スロット押し出し スムーズ 242 インチ バー長さ
¥13,103 /単価